DIN69871 30 SEMC 22X 50 Mandrini DIN 69871, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: L24120 1389
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1389
EAN / GTIN 7291075127898
Codice del produttore 4538019

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 40 mm, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 40 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 30

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello